Learn More
Thiophen-3-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Thiophenecarboxylic acid has been used in the preparation of novel acetylene monomer, required for the synthesis of poly(2-methylbut-2-enyl thiophene-3-carboxylate) and oxazolines and oxazoles. It is also used as a lading compound for the development of a clinic useful D-amino acid inhibitor and have the potential to sever as active site proves to elucidate the structure-function relationships of D-amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Thiophencarbonsäure wurde bei der Herstellung von neuartigen Acetylen-Monomeren verwendet, die für die Synthese von Poly(2-methylbut-2-enylthiophen-3-carboxylat) und Oxazolinen und Oxazolen erforderlich sind. Es wird auch als Ladungsverbindung für die Entwicklung eines klinisch verwendbaren D-Aminosäure-Inhibitors verwendet und hat das Potenzial, sich zu trennen, wenn die aktive Stelle beweist, dass sie die Struktur-Funktionsbeziehungen von D-Aminosäuren aufklärt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 4.3 g/l.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiophene-3-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 137°C to 141°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1994 |
Merck Index | 14,9279 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water at 20°C 4.3g/L. |
Formelmasse | 128.15 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only