missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thiophen-3-Carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Thiophene-3-carboxaldehyde has been used in the synthesis of series of 4-substituted 2-thiophenesulfonamides, acetal and ketal derivatives of 4?-demethylepipodophyllotoxin-β-D-glucoside and epipodophyllotoxin-β-D-glucoside. Also has been used to produce 1,2-di-3-thienyl-2-hydroxyethanone (3,3?-thenoin), 3-thienyl symmetric analog of benzoin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiophen-3-Carboxaldehyd wurde bei der Synthese von 4-substituierten 2-Thiophensulfonamiden, Acetal- und Ketalderivaten von 4′-Demethylepipodophyllotoxin-β-D-Glucosid und Epipodophyllotoxin-β-D-Glucosid verwendet. Wurde auch verwendet, um 1,2-Di-3-Thienyl-2-Hydroxyethanon (3,3′-Thenoin), 3-Thienyl-symmetrisches Analogon von Benzoin zu produzieren.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Thiophen-3-Carboxaldehyd wurde bei der Synthese von 4-substituierten 2-Thiophensulfonamiden, Acetal- und Ketalderivaten von 4′-Demethylepipodophyllotoxin-β-D-Glucosid und Epipodophyllotoxin-β-D-Glucosid verwendet. Wurde auch verwendet, um 1,2-Di-3-Thienyl-2-Hydroxyethanon (3,3′-Thenoin), 3-Thienyl-symmetrisches Analogon von Benzoin zu produzieren.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thiophene-3-carboxaldehyde |
Dichte | 1.28 |
Siedepunkt | 194°C to 196°C |
Flammpunkt | 64°C (147°F) |
Brechungsindex | 1.584 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 105889 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 112.15 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'