missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonoco™ ThermoSafe™ Nomadic™ Shippers

Artikelnummer. 16333356
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H) außen:
20,5 x 18,5 x 23 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) außen unitSize
16333356 20,5 x 18,5 x 23 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16333356 Lieferant Sonoco™ Lieferanten-Nr. E280CA

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nomadic™ Pre-Qualified Shippers deliver precise protection for refrigerated and frozen pharmaceuticals, biological specimens, and samples. They are compliant for use as a diagnostic specimen and infectious substance shipper.

The industry's first pre-qualified solution, these shippers are still being used and trusted by many pharmaceutical and clinical trials customers globally.

  • Shippers maintain minimum and maximum loads of refrigerated products at 2–8°C for a minimum of 48 hours and below −20°C for a minimum of 72 hours with the use of dry ice pellets
  • Universal packing configuration for summer and winter transit conditions
  • Replaceable components available, including Polar Pack bricks and gels and corrugated inner and outer corepacks
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) außen 20,5 x 18,5 x 23 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 46 lb.
Dauer 2 day/48 hr.
Gewicht (metrisch) 20.8 kg
Abmessungen (T x B x H) innen 10 x 8 x 8 in.
Temperaturbereich (metrisch) <-20°C
Nutzlast 10.5 L
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.