missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, green

96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck ermöglichen eine bessere Versiegelung bei PCR- und qPCR-Anwendungen.

Marke:  Thermo Scientific™ AB1400G

155.34 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 1.00000kg

Artikelnummer. 10552255

  • 233.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Die 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck sind ohne Adapter kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern. Die Thermo Scientific PCR-Kunststoffe sind zur Sicherstellung der Leistung bei der PCR entwickelt, hergestellt und geprüft. Die Platten haben ein maximales Volumen von 0,3 ml bei Verwendung von Klebe- und Heißsiegelverbindungen.
Das flache Plattendeck sorgt für eine einfache Handhabung, und die Platten haben einen erhöhten Rand, um Verdunstungen zu verhindern. Die 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck haben eine angeschnittene Ecke an der A12-Position und dünne Well-Wände für eine gleichmäßige Wärmeübertragung.

Die Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck sind ohne Adapter kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern. Die Thermo Scientific PCR-Kunststoffe sind zur Sicherstellung der Leistung bei der PCR entwickelt, hergestellt und geprüft. Die Platten haben ein maximales Well-Volumen von 0,3 ml bei Verwendung von Klebe- und Heißsiegelverbindungen.
Das flache Plattendeck sorgt für eine einfache Handhabung, und die Platten haben einen erhöhten Rand, um Verdunstungen zu verhindern. Die 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck haben eine abgeschrägte Ecke an der A12-Position und dünnwandige Wells für gleichmäßige Wärmeübertragung.
Besondere Merkmale
• Direkt kompatibel mit allen wichtigen Thermocyclern, einschließlich ABI-Plattformen und Sequenzierern ohne Adapter
• Das flache Plattendeck erleichtert die Abdichtung und Handhabung
• Erhältlich als SuperPlate mit vierfacher Festigkeit für Einsätze in Robotersystemen
• Der erhöhte Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
• Einheitliche, dünnwandige Wells sorgen für eine maximale und konsistente Wärmeübertragung
• Ausführungen mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung für eine einfache Unterscheidung der Wells
• Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei der Fluoreszenzdetektion
• Abgeschrägte Ecke: A12
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Echtzeit-PCR
• Sequenzierung

Gefahren:Keine
>Lagerbedingungen:Umgebungstemperatur

Certifications

Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNasen und DNasen.

Spezifikation

Spezifikation

Kein Barcode
25 Platte
PCR-Mikrotiterplatte
Halbhoch
0,3 ml
0,2 ml
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Grün
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Polypropylen
96
Standard
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote