missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Open-cell, 100 pore-per-inch polyurethane foam precision cut for low particle generation
- Excellent replacement for cellulose sponges in critical environments
- Can be used as a soft and nonabrasive work surface
Bestellinformation
Basis weight: 105g/m2. Silicone-free and solvent-safe Bag-Within-A-Bag™ packaging.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | FoamWipe™ Wipes |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 22.9 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 15.24 cm |
| Material | Polyurethan |
| Flächengewicht | 105 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 6 in. (22,8 x 15,2 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For use in cleanroom maintenance and assembly operations |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?