Learn More
Tetraphenylmethan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tetraphenylmethane is used to prepare a tetrapyridone tecton, which forms a diamondoid network with large internal chambers. It is also used in the preparation of 1-{4-[tris-(4-acetyl-phenyl)-methyl]-phenyl}-ethanone by Friedel-Crafts acylation reaction with acetyl chloride using aluminum chloride as catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tetraphenylmethan wird zur Herstellung eines Tetrapyridon-Tektons verwendet, das ein Diamondoid-Netzwerk mit großen Innenkammern bildet. Es wird auch bei der Herstellung von 1-{4-[tris-(4-acetyl-phenyl)-methyl]-phenyl}-Ethanon durch Friedel-Crafts-Acylierungsreaktion mit Acetylchlorid unter Verwendung von Aluminiumchlorid als Katalysator eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetraphenylmethane |
| Schmelzpunkt | 280°C to 285°C |
| Siedepunkt | 431°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1913557 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 320.44 |
| Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.