missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetramethylethylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Tetramethylethylene is an pharmaceutical intermediate. Ozonolysys in neat tetramethyleneethylene gives tetramethyleneethylene epoxide as product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetramethylethylen ist ein pharmazeutisches Intermediat. Ozonolyse in reinem Tetramethyleneethylen ergibt Tetramethylethylen-Epoxid als Produkt.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.071 g/l)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luftempfindlich.
Tetramethylethylen ist ein pharmazeutisches Intermediat. Ozonolyse in reinem Tetramethyleneethylen ergibt Tetramethylethylen-Epoxid als Produkt.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.071 g/l)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luftempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetramethylethylene |
Schmelzpunkt | -75°C |
Dichte | 0.705 |
Siedepunkt | 72°C to 73°C |
Flammpunkt | −17°C (1°F) |
Geruch | Mild |
Brechungsindex | 1.412 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 1361357 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'