Learn More
(+/-)-Tetrahydrofurfurylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tetrahydrofurfurylamine was used to study specific interactions between unlike molecules by calculating the molar excess enthalpies. It can be used to produce N-tetrahydrofurfuryl-phthalimide with phthalic acid anhydride by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tetrahydrofurfurylamin wurde verwendet, um spezifische Wechselwirkungen zwischen ungleichen Molekülen zu untersuchen, indem die molaren überschüssigen Enthalpien berechnet wurden. Es kann zur Herstellung von N-Tetrahydrofurfurfuryl-phthalimid mit Phthalsäureanhydrid durch Erhitzen verwendet werden.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-Tetrahydrofurfurylamine |
| Dichte | 0.98 |
| Menge | 500 g |
| Brechungsindex | 1.455 |
| UN-Nummer | UN2943 |
| Beilstein | 102729 |
| Siedepunkt | 153°C to 154°C |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
| Formelmasse | 101.15 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.