missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrahydrofuran, wasserfrei, ≥ 99.8 %, BHT-frei, über Molekularsieben, verpackt unter Ar-Atmosphäre in wiederverschließbaren ChemSeal Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrahydrofuran |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | BHT-free |
Dichte | 0.889 g/mL |
Flammpunkt | -17°C (1°F) |
Geruch | Ether-like |
Verpackung | ChemSeal™ Flaschen |
Brechungsindex | 1.407 |
Menge | 100 mL |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: tetrahydrofuran
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'