missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrahydrofuran, 99.5 %, zur Analyse, stabilisiert mit BHT, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrahydrofuran |
Schmelzpunkt | -108.4°C |
Dichte | 0.8800g/mL |
Siedepunkt | 66.0°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.407 |
Prozentgehaltsbereich | 99.4% min. (GC) |
Relative Dichte | 0.88 |
Viskosität | 0.456 mPa.s (20°C) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrahydrofuran
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'