Learn More
Perfluorbernsteinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrafluorosuccinic acid |
| Schmelzpunkt | ∼115°C |
| Dichte | 1.4 |
| Siedepunkt | 150°C (15 mmHg) |
| Strukturformel | HO2CCF2CF2CO2H |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1790197 |
| Synonym | tetrafluorosuccinic acid, perfluorosuccinic acid, butanedioic acid, tetrafluoro, succinic acid, perfluoro, succinic acid, tetrafluoro, tetrafluorobutanedioic acid, butanedioic acid, 2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrafluorosuccinic acid, butanedioic acid,2,2,3,3-tetrafluoro, perfluorosuccinate |
| Formelmasse | 190.05 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Tetrafluorosuccinic acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrafluorosuccinicacid
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.