Learn More
Tetraethylenglycolmonomethylether 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
A very small fraction (less than 5%) may be used for other purposes, such as asphalt anti-stripping applications or as a chemical intermediate in other industrial processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ein sehr geringer Anteil (weniger als 5 %) kann für andere Zwecke verwendet werden, z. B. zur Asphaltabisolierung oder als chemisches Zwischenprodukt in anderen industriellen Prozessen.
Löslichkeit
Wasserlöslichkeit 999.999c
Anmerkungen
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetraethyleneglycol monomethyl ether |
| Dichte | 1.07 |
| Siedepunkt | 158°C to 160°C (5 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.445 |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Water solubility 999,999c. |
| Formelmasse | 208.25 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.