Learn More
tert-Nitrobutan, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used in the cyclic voltammetric study of tert-nitrobutane reduction in acetonitrile at mercury and platinum electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird in der zyklischen voltametrischen Studie zur Tert-Nitrobutan-Reduktion von Acetonitril an Quecksilber- und Platinelektroden verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Nitrobutane |
| Schmelzpunkt | 27°C to 31°C |
| Dichte | 0.95 |
| Siedepunkt | 126°C to 127°C |
| Flammpunkt | 19°C (66°F) |
| Brechungsindex | 1.4 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN1325 |
| Beilstein | 1744184 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.