missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-Butyldichlorophosphin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyldichlorophosphine |
Schmelzpunkt | 49.0°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Siedepunkt | 142.0°C to 150.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)3CPCl2 |
Menge | 2.5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in n-pentane,n-hexane,ether,toluene,,thf |
Formelmasse | 158.98 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'