missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-Butyl-3-(2-Aminoethyl)azetidin-1-Carboxylat, 95 %, Acros Organics
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Formelmasse | 200.28 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 250 mg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'