missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tellur-Standard-Metalllösung 1000 ppm, für AAS, Lösung mit 20 %HCl, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Spezifikation
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Menge | 100 mL |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tellurium solution 1000 ppm
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'