missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dostmann Electronic TC 309 4-Kanal-Temperaturmessgerät

Artikelnummer. 10375308
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
184 x 64 x 30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10375308

Marke: Dostmann Electronic 50200309

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit einem Sondentemperaturbereich von –200 °C bis 1370°C und einer Präzisionstemperatur von ±0.3 % oder 1°C eignet sich dieses digitale Thermometer ideal für Differenzmessungen.

  • Ideal für differenzielle Messungen
  • Verfügt über einen großen Bildschirm, auf dem die 4 Messungen gleichzeitig angezeigt werden können
  • Konfigurieren der Tastaturaufzeichnung
  • Anwenderfreundliche Software
  • Temperaturbereich von -200 ° C bis 1370 ° C
  • Präzisionstemperatur ±0.3 % oder 1° C
  • Speicher
  • 16,000 Messungen pro Kanal

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) 184 x 64 x 30 mm
Höhe (metrisch) 30 mm
Länge (metrisch) 184 mm
Gesamtlänge (metrisch) 184 mm
Material Kunststoff
Modell TC 309
Auflösung 0,1 °C von -199.9 °C bis 199.9 °C
Gewicht (metrisch) 210 g
Produkttyp 4-Kanal-Temperaturinstrument
Max. Temperatur (metrisch) 1370 °C
Min. Temperatur (metrisch) -200 °C
Temperaturbereich (metrisch) –200 bis 1370 °C
Calibrated Ja
Genauigkeit ±0,3 % 1 °C
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 93 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt