missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Taurin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Taurine plays an important role in cardiovascular function, skeletal muscle function, the retina and the central nervous system. It acts as an antioxidant as well as protecting against the toxicity of various substances such as lead and cadmium. It is also used in contact lens solution and an ingredient in numerous energy drinks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Taurin spielt eine wichtige Rolle in der kardiovaskulären Funktion, der Skelettmuskelfunktion, der Netzhaut und dem zentralen Nervensystem. Es dient als Antioxidant und schützt vor der Toxizität verschiedener Substanzen wie Blei und Cadmium. Es wird auch in Kontaktlinsenlösungen und als Inhaltsstoff in zahlreichen Energy-Drinks verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in absolutem Ethanol und Diethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Taurin spielt eine wichtige Rolle in der kardiovaskulären Funktion, der Skelettmuskelfunktion, der Netzhaut und dem zentralen Nervensystem. Es dient als Antioxidant und schützt vor der Toxizität verschiedener Substanzen wie Blei und Cadmium. Es wird auch in Kontaktlinsenlösungen und als Inhaltsstoff in zahlreichen Energy-Drinks verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in absolutem Ethanol und Diethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Taurine |
Schmelzpunkt | >300°C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1751215 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and dimethyl sulfoxide. Insoluble in absolute ethanol and diethyl ether. |
Formelmasse | 125.15 |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'