Learn More
Tantal AAS-Standard, 1000 mg/l Ta in HNO3 5 %, HF 1 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteDescription
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Tantalum AAS Standard |
| Dichte | 1.01 g/cm3 |
| pH | <2 |
| Menge | 100 ml |
| Güte | Standards und Modifikatoren für AAS |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.