missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Tankauskleidung

Artikelnummer. 16824030 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
130 l
200 l
Durchmesser (metrisch):
45,72 cm
55,88 cm
57,15 cm
Produkttyp:
Tankauskleidung mit Zwickel
Tankauskleidung ohne Zwickel
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16824030

Marke: Corning™ 9130020

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Designed to fit standardized cylindrical tanks manufactured by Nalge™/Nunc™ and other brands

  • Made from low-density polyethylene (LDPE)
  • Eliminate costs associated with cleaning and validation of tanks
  • Decrease labor costs and increase turnaround time
  • Eliminate risks associated with cross contamination
  • Help extend life of reuseable tanks, resulting in reduced capital expenditures
  • Gamma irradiated, individually packaged
  • Choice of gusseted and non-gusseted available
  • Available in many sizes

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 130 l
Material LDPE
Kapazität (angloamerikanisch) 34.3 gal.
Durchmesser (angloamerikanisch) 18 in.
Durchmesser (metrisch) 45,72 cm
Form Zylindrisch
Größe 48 in. x 18 in.
Produkttyp Tankauskleidung ohne Zwickel
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt