missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Becher aus Borosilikatglas, hohe Form

Artikelnummer. 10243731 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10243731

Marke: BRAND™ 90648

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Bechergläser bieten mechanische Stabilität sowie Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und Chemikalien und eignen sich hervorragend für den allgemeinen Laboreinsatz.

  • Mit Messskala und Ausguss
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
  • Mit Beschriftungsfeld
  • Gemäß DIN 12331/ISO 3819
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Kapazität (metrisch) 600 ml
Material Borosilikatglas
Außenhöhe (metrisch) 150 mm
Menge 10/Pckg.
Typ Becher
Graduated Ja
Scale Aufgedruckte Skala
Modell Hohe Form
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt