missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Leiter linkes Regal

Artikelnummer. 15219086 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
333 l (307 l verwendbar)
Einschübe:
5
Abmessungen (L x B x H) außen:
60 x 61 x 164 cm (L x T x H)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Einschübe Abmessungen (L x B x H) außen Packungsgröße
15219086 333 l (307 l verwendbar) 5 60 x 61 x 164 cm (L x T x H) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15219086 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. FKEXV 3600

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Lagern Sie flüchtige, nicht-korrosive Produkte sicher. Der Liebherr™ Laborkühlschrank mit zündquellenfreier Innenseite bietet sichere, ATEX-zugelassene Lagerung auf Glasböden in einem bruchsicheren Stahlkorpus. Elektronische Steuerung für Temperaturstabilität. In verschiedenen Größen erhältlich.

Zuverlässige Kühlung flüchtiger Produkte
  • Belüftete statische Kühlung, die bei Öffnung der Tür aussetzt
  • Verdampfer mit großer Oberfläche für bessere Verteilung der Kaltluft
  • Automatisches Abtauen und Tank zur Kondensatrückgewinnung
  • Digitales LED-Temperatur-Bedienfeld mit unabhängigen Schalterfunktionen während Stromausfällen
  • Sicherer, ATEX-anerkannter Lagertank für flüchtige, nicht korrosive Produkte
Langlebige, anwenderfreundliche Konstruktion
  • Verstellbare Böden für bis zu 40 kg und extrahierbar bis 90 °
  • Bruchsicherer Stahlkorpus mit Polystyrol-Auskleidung, Tank aus ABS-Kunststoff und Glasböden
  • Wechselbare Tür kann von jeder Seite geöffnet werden
  • Magnetdichtung mit 4-Fläche kann leicht ausgetauscht werden
  • Mit Schloss und verstellbaren Standfüßen vorne

Spezifikation

Typ Labor-Kühlschrank
Kapazität (metrisch) 333 l (307 l verwendbar)
Temperaturbereich 1 °C bis 15 °C
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Fest
Einschübe 5
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 40 kg
Schrankmaterial Stahl
Oberflächenbehandlung außen White-coated Steel
Zertifizierung/Konformität ATEX-zertifiziert, CE, ISO 9001 und ISO 14001, CE, ISO 14001, ISO 9001
Modell Groß, FKEXV 3600
Farbe Weiß
Regelungsart Analog
Abtauen Automatisch
Abmessungen (T x B x H) innen 44 cm T x 47 cm B x 145.2 cm H
Abmessungen (L x B x H) außen 60 x 61 x 164 cm (L x T x H)
Außentiefe (metrisch) 61 cm
Innentiefe (metrisch) 44 cm
Außenhöhe (metrisch) 164 cm
Innenhöhe (metrisch) 145.2 cm
Außenbreite (metrisch) 60 cm
Innenbreite (metrisch) 47 cm
Stromstärke 1,5 A
Spannung 220-240 V
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 130 w
Energieverbrauch 346 kWh/a
Versandgewicht (metrisch) 64 kg
Gewicht (metrisch) 59 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.