missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ T-SP-4 Spindel
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Größe:
22 x 116 x 22 mm (B x H x T)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Spindel kann nur in Verbindung mit dem motorisierten Stativ HELISTAND sowie der entsprechenden Mutter und Kupplung verwendet werden.
- Das komplette T-SP-SET mit Mutter und Kupplung ist im Lieferumfang des HELISTAND-Sets und aller ROTAVISC HELI-Pakete enthalten.
- T-Spindeln in Kombination mit dem motorisierten Stativ HELISTAND eignen sich besonders für die Messung von nicht fließenden Proben wie Cremes, Pasten oder Gelatine.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Spindel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Viskosimeter |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Innendurchmesser (metrisch) | 20.4 mm |
| Länge (metrisch) | 114.3 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung von nicht fließenden Proben wie Cremes, Pasten oder Gelatine |
| Größe | 22 x 116 x 22 mm (B x H x T) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur