missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ T 50 digital ULTRA-TURRAX™
Leistungsstarkes Dispergiergerät für Volumina von 0,25 bis 30 l mit digitaler Geschwindigkeitsanzeige.
Marke: IKA™ 0003787003
Additional Details : Gewicht : 5.85000kg
Beschreibung
- Bietet einen großen Drehzahlbereich von 500 bis 10000 U/min
- Ermöglicht Anwendern, auch bei kleinem Rotordurchmesser mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten zu arbeiten
- Eine umfangreiche Auswahl von Dispergierelementen eröffnet ein breites Feld für Anwendungen
- Reproduzierbare Vorgänge durch konstante Geschwindigkeit auch bei Änderungen in Viskositäten
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Elektronische Drehzahlssteuerung
- Elektronischer Überlastschutz
- Dispergierelemente aus Edelstahl können schnell und einfach gereinigt werden
- Weicher Start
- Fehlercodeanzeige
Spezifikation
600 to 10,000 rpm | |
0.25 to 30 L | |
LED | |
5.85 kg |
100/120 V, 220/240 V, 1100 W | |
139 x 115 x 355 mm | |
5°C to 40°C |