missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ T 25 Easy clean digital S003 Disperser mit schweizer Stecker
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Geschwindigkeit:
3.000 bis 25.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kompatibel mit allen S 25 Werkzeugen
- Geeignet für die Homogenisierung medizinischer Proben, Emulgierung von Kosmetika oder Suspension von Beschichtungen
- In Kombination mit einem IKA Laborreaktor ist es auch möglich, Dispersionsaufgaben unter Vakuum oder Druck durchzuführen.
- Schnelle und einfache Reinigung der leicht zu reinigenden Dispergierwerkzeuge, keine Demontage erforderlich
- Bürstenloser Motor garantiert staubfreien und leisen Betrieb
- USB-Schnittstelle zur Steuerung und Dokumentation über die labworldsoft™ Software
- Zeitgeber-/Zählfunktionen
- Erhöhte Sicherheit durch Werkzeugerkennung und IP-Klasse
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 3.000 bis 25.000 U/min |
| Spannung | 220/240 V, 100/120 V |
| Elektrische Anforderungen | 220/240, 100/120 V, 50/60 Hz, 500 W |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Volumenbereich (metrisch) | 1 ml bis 2 l |
| Abmessungen (L x B x H) | 89 x 270 x 161 mm |
| Länge (metrisch) | 160 mm Extension Arm |
| Beschreibung | Stepless speed control with Swiss plug S003 |
| Display | LED |
| Enthält | Yes |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur