missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ T 25 Easy Clean Control S003 Disperser mit schweizer Stecker
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16208621 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Geschwindigkeit:
3.000 bis 25.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16208621

Marke: IKA™ 0025002503

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Leistungsstarkes Dispergiergerät mit elektronischer Drehzahlregelung.

  • Kompatibel mit allen S 25 Werkzeugen
  • Kontinuierliche Temperaturmessung mit dem S 25 EC-T-C-18G-ST Werkzeug mit integriertem Temperatursensor.
  • Eine Überhitzung des Geräts wird durch eine kontinuierliche Temperaturüberwachung und die Einstellung von Temperaturgrenzen verhindert
  • Erkennung der Betriebszeit mittels RFID
  • Die Erkennung der Betriebszeit dient dazu, eine regelmäßige Wartung zu gewährleisten
  • Schnelle und einfache Reinigung der leicht zu reinigenden Dispergierwerkzeuge, keine Demontage erforderlich
  • Bürstenloser Motor garantiert staubfreien und leisen Betrieb
  • USB-Schnittstelle zur Steuerung und Dokumentation über die labworldsoft™ Software
  • Zeitgeber-/Zählfunktionen
  • Erhöhte Sicherheit durch Werkzeugerkennung und IP-Klasse
  • Fernbedienung mit WiCo (nicht im Lieferumfang enthalten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Geschwindigkeit 3.000 bis 25.000 U/min
Spannung 220/240 V, 100/120 V
Elektrische Anforderungen 220/240, 100/120 V, 50/60 Hz, 500 W
Hertz 50/60 Hz
Volumenbereich (metrisch) 1 ml bis 2 l
Abmessungen (L x B x H) 89 x 270 x 161 mm
Länge (metrisch) 160 mm Extension Arm
Beschreibung Stepless speed control with Swiss plug S003
Display LED
Enthält Yes
Geräuschpegel 70 dB
Verpackungsmenge Je 1
Zeitschaltuhr Yes
Viskosität 5000 mPas
Gewicht (metrisch) 3 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt