missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ T 25 Digital ULTRA-TURRAX™ CH-Stecker
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16278151 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Geschwindigkeit:
3.000 bis 25.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16278151

Marke: IKA™ 0003725003

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Leistungsstarkes Dispergiergerät für Volumina von 1 bis 2000 ml mit digitaler Geschwindigkeitsanzeige.

  • Ermöglicht Anwendern, auch bei kleinem Rotordurchmesser mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten zu arbeiten
  • Eine große Auswahl an Dispergierelementen sorgt für Vielseitigkeit
  • Anwendungen reichen von der Homogenisierung von Abwasserproben über den Einsatz in Laborreaktoren und Dispersionsaufgaben unter Vakuum/Druck bis zur Probenvorbereitung in der medizinischen Forschung
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Elektronische Drehzahlssteuerung
  • Elektronischer Überlastschutz
  • Dispergierelemente aus Edelstahl können schnell und einfach gereinigt werden
  • Einweg-Dispergierelemente aus Kunststoff sind in zwei Größen erhältlich
  • Fehlercodeanzeige
  • Leiser Betrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Geschwindigkeit 3.000 bis 25.000 U/min
Elektrische Anforderungen 100/120 V, 220/240 V, 50/60 Hz, 800 W
Abmessungen (L x B x H) 106 x 87 x 271 mm
Temperaturbereich (metrisch) 5°C to 40°C
Gewicht (metrisch) 2.5 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt