missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANSELL™ Supported Natural Rubber AlphaTec™ Gloves

Artikelnummer. 17943542 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17943542

Marke: ANSELL™ 62201110

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nylon liner with high dexterity and flexibility. Offers heat, chemical and mechanical protection.

  • Seamless liner for greater comfort
  • High flexibility and excellent levels of dexterity
  • Very good abrasion and tear resistance
  • Allows for contact with food and hot materials up to 100°C
  • AQL 1.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmitteltyp: Gummi∣Kategorie III∣REACH-konform
Chlorinated No
Anwendungen Industriell
Farbe Blue
Latex Free Nein
Material Latex
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 11
Norm EN 388 3131A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AKLMPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Ausgezackt
Grip Design Glatte Oberfläche
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Lined
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt