missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ SuperClear™ 50mL Tubes with Filtrox™ Depth Filter
GREENER_CHOICE

Reliable, streamlined pharmaceutical-grade depth filtration tubes with filter efficiently remove a wide array of particle sizes in liquids with high particle contents. PURASPIN™ filter media enables coarse, clarifying, fine, and sterile filtration.

Marke:  Labcon™ 5601-220-000-9

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 30280327

  • 349.66 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • SuperClear™ tubes with FILTROX™ filters provide a cost-effective filtration solution for Bioprocessing, Cosmetics, Pharmaceuticals and Supplements, Environmental, Food and Beverage industries, and more
  • Suitable for particle separation in liquids with high particle content
  • Simultaneously test multiple samples, either under identical or varied conditions
  • Particle retention ranges vary from 30μm to 0.1μm
  • Six standard filter densities offer a wide range of possible filtration
  • No additional components or fittings required
  • Supports standard depth, alluvial, and powdered activated carbon (PAC) filtration
  • Achieves rapid and precise particle impurity removal in benchtop applications
  • Centrifuge to 4,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Not Autoclavable
  • Made in USA and Switzerland
Spezifikation

Spezifikation

ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Filtrox CH 9
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Labcon™ SuperClear™ 50mL Tubes with Filtrox™ Depth Filter > 10 tubes per box/1 box per case; with Filtrox CH 9

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt