missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schwefelsäure, 0.01 M

Artikelnummer. 11903293
Click to view available options
Menge:
1 l
Gehäuse 5L
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Artikelnummer. 11903293

Marke: Chem-Lab CL05.2610.5000

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Spezifikation

Aussehen Farblos
pH <2
Material Schwefelsäure 0,01 mol/l
Konzentration 0,981 g H2SO4/l H2O = 0,02 N (±0,00004/20 °C)
Dichte 1g/mL
Geruch Geruchsneutral
Menge Gehäuse 5L
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt