missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Hilfsrahmen für Konvektions- und Universalöfen für IPP11

Diese Rahmen eignen sich für Memmert Konvektionsöfen. Memmert™ Unterrahmen für Konvektions- und Universalöfen sind gemäß Ihren Anforderungen höhenverstellbar.

Marke:  Memmert™ IPP110B29750

Additional Details : Gewicht : 0.01100kg

Artikelnummer. 16387347

  • 519.92 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes: Caster

Beschreibung

Beschreibung

  • Verstellbares Untergestell
  • Höhe der Ofengrößen 3 bis 75: 6 mm
  • Höhe der Ofengrößen 11 bis 45: 5 mm
Spezifikation

Spezifikation

Models U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, Models 110 and 160
Subframe
22 in. (Size 110 to 160), 26 in. (Size 30 to 75)
560 mm (Size 110 to 160), 660 mm (Size 30 to 75)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote