missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Hilfsrahmen, einstellbar in Höhe von bis zu 600 mm, für Ipp55
Diese Rahmen eignen sich für Memmert Konvektionsöfen. Memmert™ Unterrahmen für Konvektions- und Universalöfen sind gemäß Ihren Anforderungen höhenverstellbar.
Marke: Memmert™ IPP55B29747
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Verstellbares Untergestell
- Memmert Ofen Größe 30 bis 75: Höhe 600 mm
- Größe 110 bis 450: Höhe 500 mm
Spezifikation
Modelle 55 und 75 | |
Untergestell |