missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Tragrahmen in Höhe bis 500 mm verstellbar, für If260Bw

Diese Rahmen eignen sich für Memmert Konvektionsöfen. Memmert™ Unterrahmen für Konvektions- und Universalöfen sind gemäß Ihren Anforderungen höhenverstellbar.

Marke:  Memmert™ IF260bwB29751

Additional Details : Gewicht : 0.01100kg

Artikelnummer. 16377247

  • 407.14 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Verstellbares Untergestell
  • Memmert Ofen Größe 30 bis 75: Höhe 600 mm
  • Größe 110 bis 450: Höhe 500 mm
Spezifikation

Spezifikation

Modelle U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, Modell 260
Untergestell
22 Zoll (Größe 110 bis 160), 26 Zoll (Größe 30 bis 75)
560 mm (Größe 110 bis 160), 660 mm (Größe 30 bis 75)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote