missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Geradwandige Gefäße mit weißen Polypropylenkappen

Artikelnummer. p-7145769 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
72 Stück

Artikelnummer. 16194567

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Fisherbrand™ gerade gebogene Gefäße mit weißen Polypropylen-Kappen eignen sich ideal für große Feststoffproben und ermöglichen die vollständige Entfernung des Inhalts.

  • Durchscheinend und langlebig
  • Optimal für die Lagerung und Sammlung von Proben und Laborzubehör
  • Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt.
  • Polypropylen bietet eine höhere Toleranz gegenüber hohen Temperaturen als HDPE und eine bessere Kontaktklarheit
  • Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt

Especificaciones

Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 37 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Große Feststoffproben und vollständiges Entfernen des Inhalts
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 43 mm
Material Polypropylen
Menge 72
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 43-400
Klarheit Durchscheinend
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 40 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 38 mm
Verschlusstyp Kappe
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado