missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Gerader Schlauchverbinder aus PTFE
Click to view available options
Schlauchgröße:
2 x 4.5 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
5 x 9 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
6 x 11 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Y-förmiges PTFE-Anschlussstück
- Drei Verbindungsstücke für elastische Schläuche (z. B. aus Viton, Tygon, Silikon)
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 53 mm |
| Zur Verwendung mit | PTFE-Schläuche |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Pckg. |
| Schlauchgröße | 5 x 9 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur