missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Absperrhähne, gerade Bohrung, mit Massivglasstopfen

Artikelnummer. 10261991
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
1,5 mm
6 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung unitSize
10261991 1,5 mm 10 Stück
10558681 6 mm 1 Stück
10612951 10 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10261991 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 02101201
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Gemäß DIN 12541-1
  • Mit Vollglasstopfen und Schraubgewindehalterung
  • Eine gerade Bohrung
  • Material: Borosilikatglas 3.3
  • Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1

Spezifikation

Stopfenöffnung 1,5 mm
Beschreibung 1-Wege-Absperrhahn
Material Glas
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.