missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonkautschukscheiben

Artikelnummer. p-6230192
Click to view available options
Dicke (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
Anzahl pro Karton:
100
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12812883

Marke: Thermo Scientific™ TDSC0220032

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Silikonkautschukscheiben senken die Gefahr von Undichtigkeiten bei Verschlüssen, Injektionsanschlüssen sowie bei anderen Anwendungen. Das durchscheinende Silikonmaterial gewährleistet hervorragende Leistung in einem großen Temperaturbereich.

Reduce opportunity for leakage in caps, injection ports and other applications. Translucent silicone material provides excellent performance over a wide temperature range. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Rubber Discs are suitable in a wide variety of applications.

  • Durchscheinend
  • Verwendung in einem großen Temperaturbereich: -50 bis +200 °C
  • Autoklavierbar
Bestellinformationen
  • Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material Silicone Rubber
Anzahl pro Karton 100
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -50 bis +200 °C
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Produktlinie Sterilin
Form Rund
Produkttyp Silicone Rubber Disc
Durchmesser (metrisch) 22 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt