Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Natriumglasröhrchen mit rundem Boden
Beschreibung
Für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit verlassen Sie sich auf diese Rundboden-Glasröhrchen für Proben bis 2 ml oder 4 ml. Thermo Scientific™ Sterilin™ Natriumglasröhrchen mit Rundboden ermöglichen eine optimierte Handhabung und hervorragende Mischeigenschaften.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
- Bieten eine höhere chemische Beständigkeit als Kunststoff
- Teströhrchen-Profil mit Rand
- Lieferung ohne Kappen
Bestellinformationen
- Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Produkttyp | Soda Glass Tube |
| Kapazität (metrisch) | 3 ml |
| Material | Soda Glass |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Anzahl pro Packung | 250 |
| Sterilität | Steril |
| Verpackungsmenge | 1000 Case (250 Pack) |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.101 fl oz. |
| Höhe (metrisch) | 75 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.