missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Sterileware™ Extra-Long, Bent Handle Spoons

Artikelnummer. p-7214221 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
20 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16856916

Marke: Bel-Art™ F369470010

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal for sampling and dispensing of powders, granules, and liquids.

  • Der lange Griff ermöglicht die Probenahme aus einer Entfernung, die das Risiko von Kontaminationen reduziert
  • Der Griff ist an der Schüssel gebogen, um die Entnahme von Proben auch aus hohen Behältern zu erleichtern
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Löffel aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
  • Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung

Spezifikation

Menge 100/Packung
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 10 mL
Produkttyp Spoon
Länge (metrisch) Griff 30 cm
Material HDPE
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt