missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Sterican™ Einweg-Nadeln zur Verabreichung von Arzneimitteln

Mit 3-facher Facettenabschrägung für schmerzarme Punktionen.

Marke:  B Braun™ 4550400-01

Additional Details : Gewicht : 1.20000kg

Artikelnummer. 15564183

  • 240.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Transparente Luer-Lock-Kunststoffnabe aus Polypropylen
  • Die farbcodierte Nabe identifiziert den Außendurchmesser der Nadel und entspricht ISO 6009
  • Nadel aus Chromnickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und leichter Silikonbeschichtung
  • 18 Messgerätenadel
  • Latex- und PVC-frei
  • Für den Einsatz in der Mixtur von Arzneimitteln.
  • Lieferung in Kartons mit 100 (einzeln steril verpackt)
Spezifikation

Spezifikation

Polypropylen (Ansatz), Rostfreier Chromnickelstahl (Spitze)
18 G
Arzneimittelzubereitung
Einwegnadel
100/Pckg.
Luer Lock
Orange
1.2 mm
40 mm
Ja
Einzeln und steril verpackt
Steril
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote