Learn More
Motic™ Stereozoom™ Mikroskop
Ermöglicht mit der Vergrößerungsvorrichtung mit 5 in den kontinuierlichen Zoom integrierten Rastpunkten eine präzise Reproduktion von Vergrößerungen. Das Motic™ Stereo-Zoom-Mikroskop der Serie SMZ168 kombiniert in seiner Standardkonfiguration ein beeindruckendes3-dimensionales Standbild mit einem branchenführenden Arbeitsabstand von113 mm , um eine einfache Bearbeitung der Probe zu ermöglichen.
1195.00 CHF - 1305.00 CHF
Spezifikation
Enthält | Schwarze, weiße und milchige Objektträgerplatten und Staubschutzabdeckung |
---|---|
Vergrößerungsleistung | 0,75-fach bis 5-fach |
Zoombereich | Verhältnis 1:6,7 |
Kopfausführung | Rotierend |
Beschreibung
- Greenough-Optiksystem
- Achromatische Optik mit Anti-Pilz-Beschichtung
- Binokularer/trinokulater 35°-Weitwinkel-Beobachtungstubus (Lichtverteilung 0:100 Okular/Trinotubus links in Fotoposition)
- Weitwinkel-Okulare mit hohem Augenpunkt, WF 10 x 23 mit Dioptrieneinstellung an beiden Okulartuben ±5 dpt
- Augenabstand 52 bis 75 mm
- Zoom: 6.7:1; 5-Klickstopps
- 7.5X bis 5X Standardvergrößerung
- Arbeitsabstand: 113 mm
Spezifikation
Schwarze, weiße und milchige Objektträgerplatten und Staubschutzabdeckung | |
0,75-fach bis 5-fach | |
Verhältnis 1:6,7 | |
Rotierend |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.