missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stearinsäure, Pulver (dreifach gepresst), N.F., J.T.Baker™
113.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Stearinsäure |
Flammpunkt | 196.00 °C |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 500 g |
Relative Dichte | 1 l = 0.94 kg |
Formelmasse | 284.48 |
Güte | NF |
Physikalische Form | Pulver (dreifach gepresst) |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'