missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) Steam-Thru™ II. Hygienische Dampf-in-Place-Verbinder, Zweikreis, Polysulfon
Beschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. Hergestellt in einem ISO Reinraum der Klasse 7, um Verunreinigungen durch Schadstoffe zu minimieren. Innovatives Dampfdesign mit drei Anschlüssen. Bietet sowohl eine Dampffunktion als auch eine Dampffunktion zum Ausschalten. Steam-Thru Der zweite Daumenriegel sichert die Ventilposition. 3/4-in.-Sanitäranschluss für Kondensatablauf. 0,5 in. Nennströmungsweggröße
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/8 in. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 4 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Schlauchanschluss | 3/4 in. Schlauchanschluss |
| Auslassanschluss | Schlauchanschluss x Sanitäranschluss x Sanitäranschluss |
| Sterilisationsmethode | 129 °C |
| Form | Gerade |
| Enthält | 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße |
| Farbe | Bernstein |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?