missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Chest Freezers, 65 mm Shelf Height

Artikelnummer. p-9281105 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Mikrotiterplatten (10)
Mikrotiterplatten (11)
Mikrotiterplatten (4)
Mikrotiterplatten (5)
Mikrotiterplatten (6)
Mikrotiterplatten (7)
Mikrotiterplatten (8)
Mikrotiterplatten (9)
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15240904

Marke: Tenak™ TE27202

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Stainlesss Steel Standard Rack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.

  • Für den Einsatz in Tiefkühltruhen
  • Die Gestelle sind mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen ausgestattet
  • Gefertigt aus Edelstahl

Spezifikation

Enthält Verriegelungsstange
Aufnahmevermögen Mikrotiterplatten (10)
Material Edelstahl
Positionen 10
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühltruhen
Abmessungen (L x B x H) 135 x 92 x 669 mm
Höhe (metrisch) 65 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt