missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Standardpufferphosphat, pH 6.881, NIST, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Liter
Beschreibung
pH-Wert = 6.984 bei 0 °C
pH-Wert = 6.951 bei 5 °C
pH-Wert = 6.923 bei 10 °C
pH-Wert = 6.900 bei 15 °C
pH-Wert = 6.881 bei 20 °C
pH-Wert = 6.865 bei 25 °C
pH-Wert = 6.853 bei 30 °C
pH-Wert = 6.838 bei 40 °C
pH-Wert = 6.833 bei 50 °C
pH-Wert = 6.836 bei 60 °C
pH-Wert = 6.845 bei 70 °C
pH-Wert = 6.859 bei 80 °C
pH-Wert = 6.951 bei 5 °C
pH-Wert = 6.923 bei 10 °C
pH-Wert = 6.900 bei 15 °C
pH-Wert = 6.881 bei 20 °C
pH-Wert = 6.865 bei 25 °C
pH-Wert = 6.853 bei 30 °C
pH-Wert = 6.838 bei 40 °C
pH-Wert = 6.833 bei 50 °C
pH-Wert = 6.836 bei 60 °C
pH-Wert = 6.845 bei 70 °C
pH-Wert = 6.859 bei 80 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphat |
| Dichte | 1.01 g/ml |
| pH | 6.881 (bei 20 °C) |
| Menge | 10 l |
| Summenformel | KH2PO4 + Na2HPO4 |
| Verpackung | PE |
| Rückführbarkeit auf NIST | NIST-konform. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur