missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Container Without Skirtband, With Lid
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
25 l
30 l
50 l
75 l
100 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stainless steel 304 /1.4301
- Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pail |
| Kapazität (metrisch) | 100 l |
| Farbe | Silver |
| Material | Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur