missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arex Professional Equipment™ Stainless Steel Table with Bottom Shelf, 70 x 180 x 85 mm

Artikelnummer. 11894310
Encompass
Click to view available options
:
70 x 180 x 85 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11894310

Marke: Arex Professional Equipment™ CTR718S

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Komplett aus Edelstahl mit höhenverstellbaren Beinen.

  • Konstruktion komplett aus Edelstahl.
  • Verstellbare Beine.
  • Praktische Bodenplatte.

Spezifikation

Tiefe (metrisch) 70 mm
Abmessungen (T x B x H) 70 x 180 x 85 mm
Rahmenmaterial Stainless Steel
Höhe (metrisch) 85 mm
Enthält Bodenregalbrett
Einschubmaterial Stainless Steel
Breite (metrisch) 180 mm
Material Stainless Steel
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt