missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Siebböden aus Edelstahl
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Quadratnetz
- Gestell aus gebürstetem Edelstahl
- Höchsttemperatur von 170°C
- Flacher Boden (nicht schräg)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Flacher Boden (nicht schräg) |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Siebboden |
| Material | Edelstahl |
| Enthält | Drain |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur