missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Edelstahlstange

Artikelnummer. p-7158951 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 mm
50 mm
150 mm
300 mm
460 mm
610 mm
910 mm
1220 mm
1520 mm
1830 mm
2440 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15772339

Marke: OHAUS™ 30392293

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

OHAUS™ Edelstahlstab bietet sicheren Halt bei Verwendung mit einem OHAUS™ Laborrahmen.

  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
  • Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
  • Zuverlässige Verbindungsstücke sichern Stäbe und Klammern, die Ihren Anforderungen entsprechen, sowie fünf einzigartige Halter in verschiedenen Größen und Materialien bieten Platz für verschiedene Stäbe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Laborrahmenstange
Material Edelstahl
Beschreibung Klammer, Stange, Stahl 4 cm, CLR-RODS004
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Länge (metrisch) 40 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt