missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Male threaded-to-push-to-connect adapters
Beschreibung
- Die robuste Edelstahlkonstruktion macht diese Anschlüsse ideal für raue Umgebungen, die chemisch beständige Flüssigkeitsleitungen erfordern.
- Ob für einen Prozessbereich mit häufigen Waschungen mit Reinigungsmitteln oder stark korrosiven Chemikalien, diese Anschlüsse sorgen für eine ununterbrochene Luft- oder Flüssigkeitsleitung.
- Durch die Abstimmung des Konstruktionsmaterials mit Ihren Edelstahlrohren werden die Auswirkungen der Wärmeausdehnungsdifferentiale reduziert und Leitungslecks minimiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit | 1/4 in. Schnellanschluss-Steckbuchse und 1/8 in.-NPT(F)-Anschluss |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Schlauchgröße | Passend für Schläuche mit 1/4 in. Schnellanschluss und 1/8 in. NPT |
| Material (Dichtung) | FKM |
| Maximaler Druck | 225 psi |
| Vakuumstärke | Max: 762 Mm Hg |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 149 °C |
| Produkttyp | Push-to-verbindungs-männlicher Gewebeadapter |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?